曜日別特売
MJT-65C-BL-16-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22011718

※MJT-C

MJT-65C-BL-16-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22011718
MJT-65C-BL-16-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22011718
MJT-65C-BL-16-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22011718
MJT-65C-BL-16-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22011718
MJT-65C-BL-16-22 カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社) 22011718

カプリコン MJTシリーズ MJT-65C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)16軸穴径D2(Φmm)22サイズMJT-65C注文コード22011718品番MJT-65C-BL-16-22
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)13寸法G(mm)24/25寸法L(mm)35軸穴径D1(Φmm)16軸穴径D2(Φmm)22全長W(mm)90常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-65C材質(本体)A2017質量(g)500タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8スリーブタイプBL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする