曜日別特売
MJT-65K-BL-15-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22025203

※MJT-K

MJT-65K-BL-15-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22025203
MJT-65K-BL-15-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22025203
MJT-65K-BL-15-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22025203
MJT-65K-BL-15-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22025203
MJT-65K-BL-15-28 カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社) 22025203

カプリコン MJTシリーズ MJT-65K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)28スリーブタイプBL注文コード22025203品番MJT-65K-BL-15-28
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
外径A(Φmm)65寸法B(mm)15寸法C(mm)2.5寸法F(mm)17.5寸法L(mm)35キー溝D1側b(mm)5キー溝D1側t(mm)2.3キー溝D2側b(mm)8キー溝D2側t(mm)3.3軸穴径D1(Φmm)15軸穴径D2(Φmm)28全長W(mm)90常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15スリーブタイプBLキー溝D1側呼び寸法5×5キー溝D2側呼び寸法8×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする