NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
サイズ
MJT-65K
材質(本体)
A2017
質量(g)
510
タイプ
セットスクリュー+キー
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
38
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.6×10
-4
ねじ寸法M
M8
軸方向変位(mm)
0~+1.5
ねじ締付トルク(N・m)
15
内容量
1個
全672種類を絞り込む
キー溝D1側b(mm)
5
6
8
10
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
14
15
16
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
常用トルク(N・m)
46
95
160
200
672種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22025045
MJT-65K-BL-14-14
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
5
2.3
14
14
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025054
MJT-65K-BL-14-15
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
5
2.3
14
15
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025063
MJT-65K-BL-14-16
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
5
2.3
14
16
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025072
MJT-65K-BL-14-18
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
6
2.8
14
18
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025088
MJT-65K-BL-14-19
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
6
2.8
14
19
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025097
MJT-65K-BL-14-20
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
6
2.8
14
20
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025106
MJT-65K-BL-14-22
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
6
2.8
14
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025115
MJT-65K-BL-14-24
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
14
24
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025124
MJT-65K-BL-14-25
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
14
25
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025133
MJT-65K-BL-14-28
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
14
28
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025142
MJT-65K-BL-14-30
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
14
30
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025158
MJT-65K-BL-14-32
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
14
32
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025167
MJT-65K-BL-14-35
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
14
35
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025176
MJT-65K-BL-14-38
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
14
38
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025185
MJT-65K-BL-15-22
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
6
2.8
15
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025194
MJT-65K-BL-15-24
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
15
24
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025203
MJT-65K-BL-15-28
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
15
28
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025212
MJT-65K-BL-15-30
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
15
30
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025228
MJT-65K-BL-15-32
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
15
32
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025237
MJT-65K-BL-15-35
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
15
35
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025246
MJT-65K-BL-15-38
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
15
38
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025255
MJT-65K-BL-16-22
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
6
2.8
16
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025264
MJT-65K-BL-16-24
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
16
24
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025273
MJT-65K-BL-16-28
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
16
28
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025282
MJT-65K-BL-16-30
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
8
3.3
16
30
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025298
MJT-65K-BL-16-32
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
16
32
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025307
MJT-65K-BL-16-35
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
16
35
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025316
MJT-65K-BL-16-38
65
15
2.5
17.5
35
5
2.3
10
3.3
16
38
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025325
MJT-65K-BL-18-22
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
6
2.8
18
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025334
MJT-65K-BL-18-24
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
18
24
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025343
MJT-65K-BL-18-28
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
18
28
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025352
MJT-65K-BL-18-30
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
18
30
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025368
MJT-65K-BL-18-32
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
18
32
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025377
MJT-65K-BL-18-35
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
18
35
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025386
MJT-65K-BL-18-38
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
18
38
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025395
MJT-65K-BL-19-22
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
6
2.8
19
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025404
MJT-65K-BL-19-24
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
19
24
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025413
MJT-65K-BL-19-28
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
19
28
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025422
MJT-65K-BL-19-30
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
19
30
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025438
MJT-65K-BL-19-32
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
19
32
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025447
MJT-65K-BL-19-35
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
19
35
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025456
MJT-65K-BL-19-38
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
19
38
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22025465
MJT-65K-BL-20-22
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
6
2.8
20
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025474
MJT-65K-BL-20-24
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
20
24
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025483
MJT-65K-BL-20-28
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
20
28
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025492
MJT-65K-BL-20-30
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
8
3.3
20
30
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025508
MJT-65K-BL-20-32
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
20
32
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025517
MJT-65K-BL-20-35
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
20
35
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025526
MJT-65K-BL-20-38
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
10
3.3
20
38
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22025535
MJT-65K-BL-22-22
65
15
2.5
17.5
35
6
2.8
6
2.8
22
22
90
46
0.2
¥
9,560
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ