REBR32-685-A93L サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR32 SMC 22026227

※サンプル画像 (下側が本製品に近い外観です)

サインロッドレスシリンダ/ダイレクトマウント形 REBRシリーズ REBR32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)685ポートねじの種類(-) Rc注文コード22026227品番REBR32-685-A93L
参考基準価格(税別)¥121,440販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)685作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする