※サンプル画像 (左側上から3段目が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 特殊シリンダ
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REAS15
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7PW
注文コード
22030226
品番
REAS15-150-F7PWZ
参考基準価格(税別)
¥57,310
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
15
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
F7PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード