KSH10-04S ロータリワンタッチ管継手 (K~) SMC 22047261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリワンタッチ管継手 (K~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(2個)適合チューブ外径(Φmm)10ねじサイズR1/2使用流体空気注文コード22047261品番KSH10-04S
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様

最小穴径(mm)7適合チューブ外径(Φmm)10材質(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304材質(本体)PBTタイプハーフユニオン:KSH(標準タイプ)使用圧力範囲(MPa)-100~1材質(シール)NBR使用流体空気材質(Oリング)NBR回転トルク(N・m[kgf・cm])0.02六角対辺H(mm)22ねじサイズR1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする