SMC
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
商品レビューを投稿する
内容量
1袋(2個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじサイズ
R1/8
使用流体
空気
注文コード
22047383
品番
KSL06-01S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじサイズ・使用流体
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手
・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能
・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
・シール剤付が標準仕様
最小穴径(mm)
4
適合チューブ外径(Φmm)
6
材質
(打込ハーフ・ホルダ・ガイド)C 3604(無電解ニッケルめっき付)、SUS304
材質(本体)
PBT
タイプ
エルボユニオン:KSL(標準タイプ)
使用圧力範囲(MPa)
-100~1
材質(シール)
NBR
使用流体
空気
材質(Oリング)
NBR
回転トルク(N・m[kgf・cm])
0.012
六角対辺H(mm)
14
ねじサイズ
R1/8
CADデータダウンロード