曜日別特売
MJT-95CK-EBL-32-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22062328

※MJT-CK

MJT-95CK-EBL-32-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22062328
MJT-95CK-EBL-32-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22062328
MJT-95CK-EBL-32-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22062328
MJT-95CK-EBL-32-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22062328
MJT-95CK-EBL-32-45 カプリコン MJTシリーズ MJT-95C NBK(鍋屋バイテック会社) 22062328

カプリコン MJTシリーズ MJT-95C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個サイズMJT-95CK注文コード22062328品番MJT-95CK-EBL-32-45
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径A(Φmm)95寸法B(mm)20寸法C(mm)3寸法F(mm)18寸法G(mm)34/36寸法L(mm)50キー溝D1側b(mm)10キー溝D1側t(mm)3.3キー溝D2側b(mm)14キー溝D2側t(mm)3.8軸穴径D1(Φmm)32軸穴径D2(Φmm)45全長W(mm)126常用トルク(N・m)130許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2サイズMJT-95CK材質(本体)A2017質量(g)1500タイプクランピング+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55最大トルク(N・m)260慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10静的ねじりばね定数(N・m/rad)3600軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40スリーブタイプEBLキー溝D1側呼び寸法10×8キー溝D2側呼び寸法14×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする