商品レビューを投稿する内容量1個サイズMJT-95C注文コード22067788品番MJT-95C-WH-38-55
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878販売価格(税別)
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど1056種類から選べます 外径A(Φmm)95寸法B(mm)20寸法C(mm)3寸法F(mm)18寸法G(mm)34/36寸法L(mm)50軸穴径D1(Φmm)38軸穴径D2(Φmm)55全長W(mm)126常用トルク(N・m)265許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.15サイズMJT-95C材質(本体)A2017質量(g)1600タイプクランピング種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)55最大トルク(N・m)530慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-3ねじ寸法MM10静的ねじりばね定数(N・m/rad)6200軸方向変位(mm)0~+2.0ねじ締付トルク(N・m)40スリーブタイプWH