曜日別特売
CDG5BA32TFSV-425 ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA32TFSV SMC 22074028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA32TFSV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)425
内容量1個注文コード22074028品番CDG5BA32TFSV-425
参考基準価格(税別)¥54,450販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)425タイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする