NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の カムレバー
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22080126
品番
LWBMS-63-M5-40-NI
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
24.5
寸法Lm(mm)
40
寸法R(mm)
63
寸法T(mm)
16
寸法d(Φmm)
18.5
寸法h(mm)(0°)
16.3
寸法h(mm)(90°)
15.55
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M5
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
63
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
質量(g)
63
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
寸法M
M5