NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
グラブスクリュー - 球状パッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22082077
品番
SGP-M10-25-R
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじピッチ
1.5
寸法L(mm)
25
寸法t(mm)
3.5
寸法B(mm)
5
寸法D1(mm)
8
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M10
寸法R(mm)
6
寸法M(並目)
M10