NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
11
注文コード
22082926
品番
LDF-6B-BK-CSG
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
192
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
17.5
寸法H'(mm)
49
寸法H(mm)
45
寸法Lf(mm)
11
寸法R(mm)
63
寸法d(Φmm)
13.5
寸法h(mm)
32.5
寸法s(mm)
6.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
11
回し半径(mm)
63
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
歯数
24
質量(g)
75
シリーズ
LDF-C
ボタン色
つや消しシルバー
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
72
最大締付力(kN)
5.5
レバー色
つや消し黒
寸法M
M6