ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) 許容荷重(N)650 注文コード22084378 品番FGBB-35-40-M8-S-55
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は材質・許容荷重など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:スティール(三価クロメート処理)、カバーシート:スティール(三価クロメート処理) 質量(g)45 ばね定数(N/mm)65 許容荷重(N)650 ゴム硬度硬度ショア:A55±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする