ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス 許容荷重(N)100 注文コード22084405 品番FGBBS-20-24-M6-S-55
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質・許容荷重など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス 質量(g)11 ばね定数(N/mm)166 許容荷重(N)100 ゴム硬度硬度ショア:A55±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする