ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス 許容荷重(N)150 注文コード22084414 品番FGBBS-30-30-M8-S-55
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は材質・許容荷重など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス 質量(g)29 ばね定数(N/mm)24 許容荷重(N)150 ゴム硬度硬度ショア:A55±5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする