NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 足場周辺機器
NBK(鍋屋バイテック会社)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
NBK(鍋屋バイテック会社)の 防振ゴム
ゴムバンパ - ねじつき - 円錐形状(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス
許容荷重(N)
850
注文コード
22084572
品番
FGBBS-50-68-M10-E-55
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・許容荷重
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:NR(天然ゴム)、ねじ部:ステンレス、カバーシート:ステンレス
質量(g)
124
ばね定数(N/mm)
50
許容荷重(N)
850
色
黒
ゴム硬度
硬度ショア:A55±5