※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
スイベルエルボ (L~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
スイベルロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
3/8
注文コード
22088123
品番
LL06-03-X2
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・管接続口径
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルロングエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
ねじの種類
RRc
管接続口径
3/8
仕様
(X2) 銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤なし
ねじ部
(-) シール剤なし
CADデータダウンロード