※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ストレートクランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
R
63
注文コード
22088447
品番
HNSB-63-B10-F
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
10
寸法E(mm)
(min.)1.31
寸法G(mm)
50
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
11
材質
スティール製
R
63
質量(g)
110
取付穴
角穴
グリップタイプ
固定グリップ