※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
ストレートクランク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
8
R
80
注文コード
22088535
品番
HNSU-80-C8-D
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法C・R
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
18
寸法C(mm)
8
寸法G(mm)
61
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
24
寸法h(mm)
13
材質
スティール製
R
80
質量(g)
215
取付穴
丸穴
グリップタイプ
回転グリップ