※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(L〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22088875 品番LMV220-25
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はミキシングバルブ使用数・ねじの呼び・仕様など181種類から選べます 他の種類を見る
回路(2) エアブロ回路なし 使用チューブ(2) 銅管 長さL(mm)(25) 250 型式LMVシリーズ チューブ長さ(mm)250 構造【ノズルチューブ】銅管
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする