※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22090057
品番
SGB-M12-80-SBP21
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
21
寸法H1(mm)
10
寸法L(mm)
80
寸法M(mm)
M12
寸法M(並目)
M12
寸法d1(mm)
12.8
寸法e(mm)
3.4
寸法h(mm)
3
ねじピッチ
1.75
ねじ規格
並目