※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB-M8-50-SBP15 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090364 SGB-M8-50-SBP15 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090364 SGB-M8-50-SBP15 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090364

スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22090364 品番 SGB-M8-50-SBP15
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法B(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法H1(mm)7.6 寸法L(mm)50 寸法M(mm)M8 寸法M(並目)M8 寸法d1(mm)8.6 寸法e(mm)2.5 寸法h(mm)2.5 ねじピッチ1.25 ねじ規格並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする