※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22090373
品番
SGB-M8-50-SBP18
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
18
寸法H1(mm)
9.2
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
M8
寸法M(並目)
M8
寸法d1(mm)
10.8
寸法e(mm)
4.2
寸法h(mm)
2.5
ねじピッチ
1.25
ねじ規格
並目