※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGBS-M6-30-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091204 SGBS-M6-30-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091204 SGBS-M6-30-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22091204

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)30 寸法M(mm)M6 寸法M(並目)M6 寸法D1(mm)25 注文コード22091204 品番SGBS-M6-30-SBP25
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は寸法L・寸法M・寸法D1など132種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)3 寸法D1(mm)25 寸法H1(mm)10.5 寸法L(mm)30 寸法M(mm)M6 寸法M(並目)M6 寸法d1(mm)13 寸法e(mm)6.5 寸法h(mm)3 ねじピッチ1 ねじ規格並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22091694
2023-07-11
用途:
架台のレベリング

純正だけあってパッドとの相性がよく、動きがとてもスムーズ。ステンレススクリューは錆の心配なく屋外での安心して使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする