※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGTM-34-M8-15 スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22091852 KGTM-34-M8-15 スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22091852 KGTM-34-M8-15 スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22091852

スリーロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)15 注文コード22091852 品番KGTM-34-M8-15
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじの呼び・取付長など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)スティール 取付長(mm)15 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 質量(g)20 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする