※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
スリーロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
25
注文コード
22091877
品番
KGTM-34-M8-25
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
22
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理