※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGTM-45-M8-40 スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22091913 KGTM-45-M8-40 スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22091913 KGTM-45-M8-40 スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22091913

スリーロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 注文コード22091913 品番KGTM-45-M8-40
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はねじの呼び・取付長など16種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)スティール 取付長(mm)40 取付部おねじ(段付) (ノブ)黒 質量(g)42 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする