KSMA-40-M8-20-HP セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSMA-40-M8-20-HP セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092963
KSMA-40-M8-20-HP セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092963
KSMA-40-M8-20-HP セブンロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22092963

セブンロブノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)20表面処理(本体)研磨注文コード22092963品番KSMA-40-M8-20-HP
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(本体)アルミニウム合金質量(g)44種類多角形取付部おねじ(段付)材質(ピン)(ステンレス)SUS301色(本体)シルバーねじの呼びM8表面処理(本体)研磨取付長(mm)20材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする