※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全152種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22095115
品番
LNTM-40-M16-40-D
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
40
寸法H'(mm)
78.5
寸法H(mm)
73
寸法Lm(mm)
40
寸法R(mm)
140.5
寸法d(Φmm)
28
寸法h(mm)
64
寸法s(mm)
6
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
140.5
材質(本体)
SUM22L
歯数
48
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
700
レバーの種類
水平レバー
最大締付力(kN)
43
寸法M
M16