※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
テンションレバー(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22095684
品番
LNTF-40-M20-E
参考基準価格(税別)
¥8,790
販売価格(税込)
¥9,667
販売価格(税別)
¥
8,788
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
35
寸法D(Φmm)
40
寸法H'(mm)
122.5
寸法H(mm)
117
寸法Lf(mm)
36
寸法R(mm)
130
寸法d(Φmm)
28
寸法h(mm)
68
寸法s(mm)
6
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M20
取付長(mm)
36
回し半径(mm)
130
材質(本体)
SUM22L
歯数
48
質量(g)
608
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
1500
レバーの種類
角度つきレバー
最大締付力(kN)
67
寸法M
M20