曜日別特売
LEME-10-32-BK プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22097687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEME-10-32-BK プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22097687
LEME-10-32-BK プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22097687
LEME-10-32-BK プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22097687

プラクランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)32注文コード22097687品番LEME-10-32-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)59.4寸法H(mm)55.4寸法Lm(mm)32寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)32回し半径(mm)78材質(本体)ナイロン6歯数26材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)200最大締付力(kN)11レバー色つや消し黒材質(止めネジ)スティール寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする