※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ストッパシリンダ
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
22099273
品番
RSDQB12-10D-M9NVM
参考基準価格(税別)
¥13,590
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・ポートねじの種類・オートスイッチ追記号
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
リード線(m)
(M) 1
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
取付支持金具
(B) 通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
CADデータダウンロード