※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS-4-BK-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22099778 LEFS-4-BK-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22099778 LEFS-4-BK-CSG プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22099778

プラクランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)8 注文コード22099778 品番LEFS-4-BK-CSG
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取付穴径・取付長など144種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M4 取付長(mm)8 回し半径(mm)45 材質(本体)ナイロン6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする