※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
プラスティックウィングノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
寸法D(mm)
55
注文コード
22100304
品番
KGWM-55-M10-20-BL
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・寸法D
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
55
寸法Lm(mm)
20
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
11
寸法s(mm)
8
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
質量(g)
30
種類
T字形
色(キャップ)
つや消しブルー