※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGWMS-55-M8-30-BL プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101022 KGWMS-55-M8-30-BL プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101022 KGWMS-55-M8-30-BL プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101022

プラスティックウィングノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 寸法D(mm)55 注文コード22101022 品番KGWMS-55-M8-30-BL
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品はねじの呼び・取付長・寸法Dなど84種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)55 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)11 寸法s(mm)8 ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)30 取付部おねじ 質量(g)25 種類T字形 色(キャップ)つや消しブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする