※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
プラスティックウィングノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
寸法D(mm)
55
色
(ノブ)つや消し黒
色(キャップ)
つや消しブルー
注文コード
22101178
品番
KGWF-55-M6-BL
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法D・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
55
寸法Lf(mm)
18
寸法d(mm)
16
寸法d1(Φmm)
11
寸法s(mm)
8
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
18
取付部
めねじ
色
(ノブ)つや消し黒
質量(g)
15
種類
蝶形
材質(キャップ)
ナイロン6
キャップ
キャップつき
色(キャップ)
つや消しブルー