KIGMS-24-M6-45-SBP25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIGMS-24-M6-45-SBP25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101905
KIGMS-24-M6-45-SBP25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101905
KIGMS-24-M6-45-SBP25 プラスティックミニノブ  スラストパッド付 NBK(鍋屋バイテック会社) 22101905

プラスティックミニノブ スラストパッド付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6注文コード22101905品番KIGMS-24-M6-45-SBP25
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
寸法D(Φmm)24寸法D1(Φmm)25寸法Lm(mm)45寸法d(Φmm)14寸法d1(Φmm)4.5±0.03寸法h(mm)10.5寸法s(mm)7寸法t(mm)3ねじの呼びM6材質(本体)ナイロン6材質(取付部)SUSXM7取付長(mm)45取付部おねじ(段付)材質(スラストパッド)プラスティック(ノブ)黒種類丸形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする