※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の テンションレバー
フラットテンションレバー(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
回し半径(mm)
129
取付長(mm)
40
注文コード
22103314
品番
LNFM-45-M16-40-E
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・回し半径・取付長
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
32
寸法D(Φmm)
45
寸法H'(mm)
65
寸法H(mm)
60
寸法Lm(mm)
40
寸法R(mm)
129
寸法d(Φmm)
23
寸法h(mm)
31.5
寸法s(mm)
2
種類
テンションレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
129
材質(本体)
SUM22L
歯数
30
材質(ねじ部)
SUM22L
最大荷重(N)
760
レバーの種類
角度つきレバー
最大締付力(kN)
43
寸法M
M16