※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22104407
品番
PLV-14-20-A-BK
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
14
材質
レバー:精密鋳鋼品、本体:精密鋳鋼品、ピン:スティール、スプリング:SUS301
色
本体:つや消し黒
質量(g)
175
タイプ
レバータイプ
表面処理
レバー:三価クロメート処理、本体:静電塗装、ピン:三価クロメート処理
荷重(最小〜最大)(N)
16/55
せん断荷重(N[kgf])
ピン:13700