※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
フランジつきインデックスプランジャ - レバータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
10
注文コード
22104443
品番
PMV-10-20-L-BK
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
16
寸法t(mm)
7.5
寸法F(mm)
48
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
34
寸法e(mm)
10
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
寸法D1(mm)
20
寸法s(mm)
14
最大荷重(N)
55
寸法G(mm)
35
寸法R(mm)
6.1
最小荷重(N)
16
寸法R1(mm)
6.1
寸法K1(mm)
7.5
寸法K2(mm)
18
剪断荷重(N)
7030
寸法Lc(mm)
6
荷重(N)
15/50
寸法K3(mm)
12
寸法L+s(mm)
54