※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 RSGシリーズ RSDG50TF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
30
20
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
(T) 単動引込み形
単動引込み
(B) 複動バネ入り形
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22110778
品番
RSDG50TF-30B
参考基準価格(税別)
¥15,290
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
30
作動方式
(B) 複動バネ入り形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端形状
(-) 丸棒形
CADデータダウンロード