曜日別特売
XGT2-27C-8-14 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 22111854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XGT2-27C-8-14 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 22111854
XGT2-27C-8-14 フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社) 22111854

フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード22111854品番XGT2-27C-8-14
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法F(mm)3.25寸法G(mm)10寸法L(mm)9.5軸穴径D1(Φmm)8軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)32常用トルク(N・m)4外径(Φmm)27許容偏角(°)1.5最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)33種類ゴムタイプ最大軸穴径(mm)14慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-6ねじ寸法MM2.5静的ねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする