※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWBLS-10-40 ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22111958 PWBLS-10-40 ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22111958 PWBLS-10-40 ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22111958

ボールロックピン - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)40 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 注文コード22111958 品番PWBLS-10-40
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,339
販売価格(税別)
8,490
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)20.5 寸法D(mm)48 寸法H(mm)31 寸法L(mm)40 寸法L1(mm)9.6 寸法d(mm)10 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)18 許容せん断荷重(kN)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする