※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ボールロックピン - T字ノブタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
36.5
寸法d(mm)
12
注文コード
22112107
品番
PWBLS-12-40-H
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
27.5
寸法D(mm)
58
寸法H(mm)
36.5
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
10.6
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
14.5
寸法d2(mm)
24
許容せん断荷重(kN)
144