※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWBLS-12-60 ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112152 PWBLS-12-60 ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112152 PWBLS-12-60 ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112152

ボールロックピン - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)60 寸法H(mm)36.5 寸法d(mm)12 注文コード22112152 品番PWBLS-12-60
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)27.5 寸法D(mm)58 寸法H(mm)36.5 寸法L(mm)60 寸法L1(mm)10.6 寸法d(mm)12 寸法d1(mm)14.5 寸法d2(mm)24 許容せん断荷重(kN)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする