※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ボールロックピン - T字ノブタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
5
注文コード
22112414
品番
PWBLS-5-20
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
15.5
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
25
寸法L(mm)
20
寸法L1(mm)
6
寸法d(mm)
5
寸法d1(mm)
5.5
寸法d2(mm)
13.5
許容せん断荷重(kN)
14