※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWBLS-6-50-H ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112642 PWBLS-6-50-H ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112642 PWBLS-6-50-H ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112642

ボールロックピン - T字ノブタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 寸法H(mm)25 寸法d(mm)6 注文コード22112642 品番PWBLS-6-50-H
参考基準価格(税別)¥7,180 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど93種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)15.5 寸法D(mm)40 寸法H(mm)25 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)7.1 寸法d(mm)6 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)13.5 許容せん断荷重(kN)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする