※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピング冶具
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランピングピン
ボールロックピン - オールステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
27
寸法d(mm)
10
注文コード
22112843
品番
PABLS-10-30-H
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法H・寸法d
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
14
寸法H(mm)
27
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
9.6
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
12
許容せん断荷重(kN)
100