※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PABLS-5-30 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113455 PABLS-5-30 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113455 PABLS-5-30 ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22113455

ボールロックピン - オールステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)30 寸法H(mm)22 寸法d(mm)5 注文コード22113455 品番PABLS-5-30
参考基準価格(税別)¥5,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は寸法L・寸法H・寸法dなど100種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)10 寸法H(mm)22 寸法L(mm)30 寸法L1(mm)6 寸法d(mm)5 寸法d1(mm)5.5 許容せん断荷重(kN)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする